Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Leiter für Lüneburger Stegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611220126
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1220126
EAN/GTIN:
     04044475108300
Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
Lüneburger
Stegel
Ideal-Vielzweck-Turngerät

  • Ideal für Halle und Schulhof
  • Einfaches Einhängen durch Auflagebügel
  • 10 Sprossen mit 2 Auflagebügeln an jeder Seite
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Leiter für Lüneburger Stegel – Für einen sicheren Aufstieg
Die Sport-Thieme Leiter für Lüneburger Stegel macht ein Auf- und Absteigen des Lüneburger Stegels möglich. Durch die Konstruktion aus hochwertigem Nadelholz überzeugt sie mit Stabilität und Robustheit. An der Seite sind 2 Auflagebügel befestigt, womit die Leiter einfach und flexibel in die Schwebebalken eingehängt werden kann. Die erste und die letzte Sprosse der Leiter sind je 20 cm vom Ende der Leiter entfernt. Der Abstand zwischen den übrigen Sprossen beträgt 40 cm. Lieferung ohne Böcke, Balken, Leiter und Matten.

Produktdetails:
  • Durchmesser: 35 mm je Sprosse
  • Sprossenabstand: 40 cm
  • Sprossenabstand 1. und letzte Sprosse zum Ende der Leiter: 20 cm

  • Einsatzbereich: Schule
  • Material: Nadelholz
  • Länge: 410 cm
  • Breite: 40 cm
  • Gewicht: 18 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,24*
€ 529,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,00*
€ 516,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.