Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex", 6-teilig Mit Schwenkrollenei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611218813
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1218813
EAN/GTIN:
     04044475073257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Verbundschaum-Polsterung: geringeres Verletzungsrisiko
  • Kastenteile mehrfach verschraubt: Stabilität und Haltbarkeit
  • Nichtfärbende Hartholz-Standfüße: Schutz vor Verfärbungen
  • Aussparungen an den Frontseiten: leichter Transport
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung


Der Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex" 6 teilig - Bestes Material in Spitzenqualität
Der Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex" wird aus Birke-Multiplex-Holz hergestellt. Deckelplatte und -kanten des Kastenoberteils sind mit einem hochwertigen Verbundschaum gepolstert und mit naturfarbenem Kernrindleder oder rotem Kunstleder bezogen. Zur Erhöhung der Stabilität und Haltbarkeit des großen Kastens sind alle Kastenteile an den Ecken mehrfach verschraubt. Damit die Kastenteile übereinander gestapelt werden können, haben alle Kastenteile Zapfen aus Leimholz. Diese sind mit dem Kasten verschraubt. Die Oberfläche der Kastenteile ist fein geschliffen und lackiert. Beide Standfüße sind aus Hartholz und haben nicht färbende Gummipuffer. Dadurch wird die Standfestigkeit des Kastens erhöht und der Hallenboden dauerhaft geschont.

Mit Aussparungen für Schwenkrollen
Der Sport Thieme Sprungkasten „Multiplex“ 6-teilig ist mit einer Aussparung für Schwenkrollen ausgestattet. Je nach Bedarf können diese auch nachträglich montiert werden.

Ausführungen
  • Ohne Schwenkrolleneinrichtung
  • Mit Schwenkrolleneinrichtung

  • Sprungkastenmodell: Klassischer Sprungkasten; Großer Kasten
  • Sprungkastenausstattung: Schwenkrolleneinrichtung
  • Kastenelemente: 6-teilig
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Belastbarkeit : ca. 100 kg
  • Abmessungen je Kastenelement (LxBxH): 150x50x20 cm
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 150x50x110 cm
  • Gewicht: ca. 83 kg
  • Material Kastenteile: Birken-Multiplex-Holz
  • Farbe Bezug : Rot
  • Serie: Multiplex

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schwenkrolleneinrichtung
Bezug:
Kunstlederbezug, Rot
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Turnen-Sprungkästen, Turngeräte, Eigene, Fertigung, Sportgerätekasten, mehrteilig, Rollvorrichtung, Großer, Kasten, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten, Holzsprungkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.116,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,26*
€ 1.511,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,74*
€ 1.483,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,86*
€ 1.413,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,57*
€ 1.371,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,29*
€ 1.328,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1226414
ab € 1.221,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
1226401
ab € 1.051,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218800
ab € 946,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.