Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnbock mit Metallbeinen Höhenverstellung: 100–150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611218510
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     EG.22.11
EAN/GTIN:
     04044475118347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungbock
sprungbock

  • Leicht zu transportieren mit 2 Fahrrollen
  • Korpus mit Rindkernleder bezogen
  • Mit nicht färbenden Gummifüßen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnbock mit Metallbeinen
  • Nach DIN EN 12196
  • Mit pulverbeschichtetem Stahlunterbau, Blau (RAL 5015)
  • Innenrohr 35x35 mm
  • Korpus mit Spezialpolsterung, ca. 55 cm lang
  • Mit Rindkernleder bezogen

Individuelle Höhenverstellung
Die Höhe des Turnbocks ist in 5 cm Stufen von 90 bis 130 cm, 100 bis 150 cm bzw. 110 bis 170 cm verstellbar. Ein Fuß des Bocks ist mit einem stufenlosen Höhenausgleich zur Feinjustierung ausgestattet. Alle Füße besitzen nicht färbende Gummifüße, 2 Füße davon sind für den leichten Transport mit Fahrrollen versehen.

  • Höhenverstellbarkeit : 100-150 cm
  • Material Korpus: Kernrindleder; Spezialpolsterung
  • Material Fußkappen: Gummi
  • Aufstellmaße (kleine Höhe): 83x69 cm
  • Aufstellmaße (große Höhe): 118x107 cm
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Höhenverstellung Technik: Drehknauf
  • Material Beine : Stahlrohr
  • Rollvorrichtung: An den Füßen
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Gewicht: 45 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
Höhenverstellung: 100–150 cm
Weitere Suchbegriffe: Turnbock, Turngerät, Turn-Böcke, Turnen-Bock, Bock, Turnen-Turnböcke, Metall, Turngeräte, Bockspringen, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,02*
€ 1.244,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,10*
€ 1.190,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,22*
€ 1.154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,95*
€ 1.111,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
EG.22.05
ab € 988,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
EG.22.07
ab € 918,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.