Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Klettergurt "Joker II" Senior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611216439
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     71609-001-023-0
EAN/GTIN:
     04052285658298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettergurt
klettergurt edelrid
klettergurt

  • Universell verstellbare Hüftgurte
  • Gurtbänder sind anschmiegsam und hautfreundlich
  • Leicht, schnell und einfach an- und abzulegen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Klettergurt "Joker II": Individuell anpassbar
Dieser Gurt wurde speziell für den Einsatz in der Erlebnispädagogik, für Bergschulen oder als Verleihgurt konzipiert. Er besitzt universell verstellbare Hüftgurte. Die Gurtbänder sind anschmiegsam und hautfreundlich. Die Easy Glider Schnallen ermöglichen ein einfaches An- und Ablegen. Die Beinschlaufen des Klettergurts sind schnell verstellbar, ein wichtiges Detail für den wechselnden Einsatz bei Kursen. Wichtig: Die Beinschlaufen lassen sich trotzdem nicht ausfädeln, um eine Fehlbedienung zu verhindern.

Produktdetails:
  • Konstruktion: Hüftgurt
  • Einsatzbereich: für Schulungsbetriebe, Hochseilgärten, Klettersteig und Skitouren
  • Material: 100 % Nylon
  • Polsterung: keine
  • Materialschlaufen: 1 Sicherheitsmaterialschlaufe mit 15 kN Tragekraft
  • Verschluss: schnell einstellbare Sicherheitsschlaufen
  • Verstellmöglichkeit: verstellbare Beinschlaufen

Lieferbare Ausführungen:
Junior
  • Beinschlaufen bis 36 cm
  • Taillenumfang 48-71 cm
  • Beinumfang 25–36 cm
  • Ca. 410 g

Senior
  • Beinschlaufen bis 75 cm
  • Taillenumfang 48-112 cm
  • Beinumfang 40–75 cm
  • Ca. 485 g

  • Produktart: Klettergurt
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Senior
Weitere Suchbegriffe: Klettern, Hochseilgarten, Kletterabsicherung, Kletterausrüstung, Kinderklettergurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid
71608-001-023-0
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.