Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten-Unterteil "Original" Sprungkastenuntertei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611215247
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1215247
EAN/GTIN:
     04044475115773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • Absolut sicher und stabil – Made in Germany
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bestehenden Sprungkasten upgraden oder Unterteil austauschen mit dem Sport-Thieme Sprungkasten Unterteil "Original"
Die Unterteile "Original" in verschiedenen Ausführungen eignen sich für einen Austausch bzw. Erneuerung bestehender Sport-Thieme Sprungkastenunterteile.

Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung – sicherer und schneller Transport
Die Sport-Thieme Schwenkrollen-Einrichtung ermöglicht den Transport von Sprungkästen in der Sporthalle. Dadurch sind die Kästen sowohl vom Lehrpersonal als auch von Schülern leicht bewegbar. Vorhandene Sport-Thieme Kästen lassen sich problemlos mit Schwenkrollen nachrüsten. Dank der im Lieferumfang enthaltenen ausführlichen Einbauanleitung ist die Montage schnell und einfach möglich.

Sport-Thieme Sicherheits-Fahreinrichtung – automatische Absenkung bei Mehrbelastung
Dank der Sicherheits-Fahreinrichtung von Sport-Thieme sorgen Sie für extra Sicherheit. Bis zum Eigengewicht des kompletten Sprungkastens lässt sich dieser mit der Fahreinrichtung bewegen. Aber bereits bei einer geringen Mehrbelastung senkt sich das Fahrgestell automatisch ab, wodurch der Kasten sicher auf seinen Füßen steht und nicht mehr fahrbar ist. Erst nach der Entlastung hebt sich das Fahrwerk wieder an und der Kasten ist fahrbar.

Produktdetails:
  • Maße Sicherheitsfahreinrichtung oder Schwenkrolleneinrichtung einzeln (LxBxH): ca. 146x41x25 cm, ca. 9 kg

  • Sprungkastenausstattung: Schwenkrolleneinrichtung
  • Material Kastenteile: Kieferleimholz
  • DIN Norm: DIN 7908
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Sprungkastenmodell: Rollvorrichtung; Sprungkasten Unterteil
  • Gewicht: ca. 21 kg
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 158x75x34 cm
  • Serie: Original

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Sprungkastenunterteil mit Schwenkrollen
Weitere Suchbegriffe: Turnen-Sprungkästen, Set, Zubehör, Turnen, für, Schule, Verein, Sprungkastenunterteil, Unterteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3408302
ab € 445,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
1215221
ab € 268,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.