Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Stufenbarren "Kombi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611206106
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1383128
EAN/GTIN:
     04044475088640
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Original Reuther
  • Praktische Sonderkonstruktion
  • Einfacher Umbau zum Reck (Einholmsystem)
  • Bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Äußerst bruchsicher


2 Turngeräte in 1 – einfach praktisch
Der Spieth Stufenbarren "Kombi" wurde so konstruiert, dass sich der Barren durch einen einfachen und schnellen Umbau auch als Reck nutzen lässt. 4 Schnellspannvorrichtungen ermöglichen einen leichten Austausch bzw. die Entnahme des unteren oder oberen Holms. Durch den Einsatz von Spannkraftprüfern wird eine gleichmäßige Elastizität der Holme gewährleistet. Die Lieferung erfolgt ohne Trainerpodest und Gerätematten.

Technische Details:
  • 3-fach verspannter Barren mit Umlenkrollen
  • 4 Schnellspannvorrichtungen zum einfachen Austausch bzw. Entnehmen des oberen und unteren Holms
  • 2 Spannkraftprüfer für den Abbau von Kraftspitzen und gleichmäßige Elastizität der Holme
  • 2 runde GFK-Holme
  • Ideal zum Einbau an Grubensysteme

  • Einsatzbereich: Verein
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Rollvorrichtung: Ja
  • Material Holme: Holzummantelter Glasfaserholm
  • Material Gestell: Stahl
  • Verstärkung Holme: Glasfaser
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: In 5 cm Schritten
  • Sicherung: Lochraster-System
  • Höhenverstellbarkeit: 140–190 cm (unterer Holm); 215–280 cm (oberer Holm)
  • Breitenverstellbarkeit: 120-210 cm
  • Gewicht: 100 kg
  • Norm: Keine Angabe
  • Zertifikat: Keine Angabe
  • Material Füße: Stahl
  • Aufstellmaße: 550x400 cm

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Stufenbarren, Spieth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.642,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.905,25*
€ 5.837,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.848,26*
€ 5.769,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.700,85*
€ 5.594,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.643,49*
€ 5.525,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.642,47*
€ 5.524,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.