Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 8" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611205901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.1915.103
EAN/GTIN:
     04044475120548
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Gefertigt und geprüft nach DIN EN 12503-1 Typ 8
  • Stabile Oberfläche verhindert tiefes Einsinken
  • Schaumfüllung: Sicherheit bei unkontrollierten Landungen
  • Strapazierfähiger Bezug mit rutschhemmender Unterseite
  • 4 Trageschlaufen sorgen für leichten Transport


Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 8":
Ihr unverzichtbarer Fallschutz für Kindergarten, Schule und Verein

Die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Typ 8" bietet dank hervorragenden Dämpfeigenschaften größtmögliche Sicherheit beim Turnen. Besonders beliebt ist sie im Kindergarten-, Schul- und Vereinssport. Dabei findet die weiche Fallschutz-Matte vielseitig Verwendung z.B. bei Sprüngen vom Trampolin, Sprungkasten, Turnbock oder beim Hochsprung. Profitieren Sie von der erstklassigen Verarbeitung: Der elastische Kern aus Spezialschaum bietet Ihren Schützlingen stets optimalen Schutz bei unkontrollierten Landungen.

Der hält was aus: Strapazierfähiger Spezial-Bezug
Der reißfeste Matten-Bezug besteht auf der Oberseite aus einem weichen Planenstoff und ist mit einem Reißverschluss ausgestattet. Auf der Unterseite verfügt die Sportmatte über einen genoppten Turnmattenstoff, der sie vorm Verrutschen schützt. Über Belüftungslöcher entweicht überschüssige Luft nach dem Aufsprung. Dies hat gleich zwei Vorteile: die Matte verhindert zu tiefes Einsinken und die Gefahr für Risse im Material wird minimiert. Mit den vier Trageschlaufen transportieren Sie den Weichboden leicht zum gewünschten Ort.

Produktdetails:
  • Belüftung: mit Entlüftungslöchern
  • Transport: mit 4 Trageschlaufen (Blauer Weichboden: Blau, Grüner Weichboden: Schwarz)
  • Lieferzustand: Gebrauchsfertig
  • Bezug austauschbar dank Reißverschluss

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
  • Ausstattung: Tragegriffe
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Stauchhärte: ca. 2,5 Kilopascal
  • Gewicht: 53 kg
  • Material Kern: Spezialschaum
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 30 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 8
  • Raumgewicht: RG 22

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Niedersprungmatte, Weichboden-Matte, Turnmatte, Bodenmatten, Turnmatten, Fallschutz, Bodenmatte, Fallschutzmatte, Weichboden, mit, Griff, Weichbodenmatten, Fallschutzmatten, Weichboden-Matten, Niedersprungmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,12*
€ 1.188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,27*
€ 1.181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,05*
€ 1.138,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,48*
€ 1.100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,34*
€ 1.044,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1205943
ab € 937,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
1205956
ab € 929,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.