Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tripez-Set "Premium" Tripezstangen aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611200616
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1200616
EAN/GTIN:
     04044475117715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Trapez (Turngerät)
trapez (turngerät)

  • Ermöglicht eine Vielzahl an Einzel- und Partnerübungen
  • Zugehörige Sicherungs-Gurte ermöglichen die Befestigung von Turnbänken nach DIN
  • Seillänge ist verstellbar
  • In 2 Ausführungen: Tripezstangen aus Holz oder Edelstahl
  • Ausführung Edelstahl auch für den Außenbereich und Schwimmbäder geeignet


Sport-Thieme Tripez-Set "Premium" - Schwingen und Schaukeln
Das Sport-Thieme Tripez-Set "Premium" ist bestens für das Schwingen und Schaukeln in alle Richtungen geeignet – egal ob im Sitzen, Stehen oder Hängen. Die 3 Stangen sind aus Holz bzw. Edelstahl gefertigt und mittels stabilem Metallgestell im 90-Grad-Winkel verbunden. Die Ausführung Edelstahl ist speziell für den Außenbereich geeignet, kann aber auch in Schwimmbädern eingesetzt werden.

Produktdetails zur Ausführung aus Holz:
  • Material Stangen: Holz
  • Material Gestell: Metall
  • Außendurchmesser ca. 47 cm
  • Länge der Stangen: ca. 73 cm
  • Durchmesser der Stangen: ca. 3,5 cm
  • Gewicht: ca. 6,7 kg

Lieferumfang:
  • Tripez aus Holz
  • 2 Isilink-Leinen, 1,25 m
  • 4 Sicherheitskarabinerhaken
  • 2 Banksicherungen zur Befestigung von Turnbänken nach DIN

Produktdetails zur Ausführung aus Edelstahl:
  • Material Stangen: Edelstahl
  • Material Gestell: Metall
  • Außendurchmesser ca. 47 cm
  • Länge der Stangen: ca. 80 cm
  • Durchmesser der Stangen: ca. 3,5 cm
  • Gewicht: ca. 5 kg

Lieferumfang:
  • Tripez aus Edelstahl
  • 2 Isilink-Leinen, 1,25 m

Belastung:
Das gesamte Tripez darf maximal mit 2,00 kN belastet werden, der einzelne Holm aber maximal mit 1,00 kN!!!

  • Farbe: Holz-Natur; Silber
  • Material: Holz; Metall
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Länge: 73 cm
  • Größe: Ø 47 cm; Ø 3,5 cm
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tripezstangen aus Holz
Weitere Suchbegriffe: Tripez, schaukel, für, erwachsene, Schaukel, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Turntrapez, Eigene, Fertigung, Trapezschaukel, Ringeschaukel, Ringschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1200645
ab € 192,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.