Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Kletterseil "Tower" 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611199420
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     71057 050 1900
EAN/GTIN:
     04021574193178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil

  • Äußerst robust dank spezieller Kernkonstruktion
  • Mit Thermo-Shield Behandlung für lange Haltbarkeit
  • Auch für Anfänger geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Edelrid Kletterseil "Tower": Jederzeit sicher
Das Edelrid Kletterseil "Tower" besticht durch seine sehr ausgewogenen Handhabungseigenschaften. Eine Thermo-Shield- Behandlung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiß und gewährleistet auch bei häufigem Klettern eine hohe Lebensdauer. Die spezielle Kernkonstruktion vermittelt die Leichtigkeit eines extrem dünnen Seils, hat dabei aber mit 10,5 mm ø einen angenehm sicheren Griff, der besonders Kletterneulinge begeistern wird. Das Ergebnis ist ein enorm hohes, dehnungs- sowie grifffestes Seil und die 1. Wahl für Hallenbetreiber, Turm-Kletterer und alle, die viel im Toprope unterwegs sind.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyamid
  • ø: 10,5 mm
  • Gewicht: 6,9 g/m
  • Seiltyp: 1
  • Mantelanteil: 39 %
  • Fangstoß: 8,4 kN
  • Normstürze: 9
  • Dynamische Dehnung: 34 %
  • Statische Dehnung: 9,2 %
  • Mantelverschiebung: 0 mm

  • Produktart: Kletterseil
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, edelrid kletterseil, kletterseil, kunststoffseil 50m, Klettern, Kletterausrüstung, Kletter-Sicherung, Kletterseile, Sicherheit, Zubehör, Kletter-Seil, Kletter-Seile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.