Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Kampfsport
>
Judomatte
>
Artikel
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Rot,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611197235
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
M0046
EAN/GTIN:
04044475195140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Judomatte
Der praktische Untergrund für Training und Wettkämpfe
Zertifiziert nach European Standard NF EN 12503
Top Fallschutz durch hervorragende Dämpfungseigenschaften
Sicherer und fester Stand durch Vinyl-Reisstroh-Prägung
Empfohlen vom IJF
Sport-Thieme Judomatte "Classic": sicher, handlich und extrem robust
Die Sport-Thieme Judomatte "Classic" bietet durch ihren hochwertigen Kern mit beidseitig kaschiertem Schaumstoffverbund den optimalen Schutz bei Würfen und Fallübungen. Durch ihre besonderen Eigenschaften ist diese Sportmatte beliebt als Trainings- und Wettkampfmatte. Für größtmögliche Standsicherheit der Judoka sorgen die griffige Oberfläche und die Seitenflächen mit Vinyl-Reisstroh-Prägung. Zusätzlich ist die Unterseite ringsum mit einem rutschhemmenden Waffelboden versiegelt. Diese Kampfsportmatte ist nach der europäischen Norm NF EN 12503 zertifiziert und besitzt einen mittleren Härtegrad. Verschweißte Ecken und Kanten machen sie besonders robust und langlebig. Für den Aufbau der Kampffläche benötigen Sie aufgrund des Eigengewichts der Judomatten keine zusätzlichen Verbindungen.
Produktdetails:
Material Mattenkern: Verbundschaum (235 kg/m³), Härtegrad: Mittel
Material Oberfläche und Seiten: 100 % Polyester mit Vinyl-Reisstroh-Prägung
Verarbeitung: ringsum versiegelt, verschweißte Ecken und Kanten
Geringe Farbabweichungen sind möglich
Verlegeplan für Kampffläche 12x12 m (144 m²), z. B. Jiu Jitsu:
Mit einer Mattengröße von 1x1 m:
Matten Grün oder Gelb: 108 Stück
Matten Rot oder Blau: 36 Stück
Matten insgesamt: 144 Stück
Mit einer Mattengröße von 1x2 m:
Matten Grün oder Gelb: 54 Stück
Matten Rot oder Blau: 18 Stück
Matten insgesamt 72 Stück
Verlegeplan für Kampffläche 14x14 m (196 m²), z. B. Judo:
Mit einer Mattengröße von 1x1 m:
Matten Grün oder Gelb: 160 Stück
Matten Rot oder Blau: 36 Stück
Matten insgesamt: 196 Stück
Mit einer Mattengröße von 1x2 m:
Matten Grün oder Gelb: 80 Stück
Matten Rot oder Blau: 18 Stück
Matten insgesamt: 98 Stück
Mattenlänge: 200 cm
Material: Mattenkern: Verbundschaum; Oberfläche und Seiten: 100% Polyester; Unterseite: rutschhemmender Waffelboden
Mattenbreite: 100 cm
Mattenstärke: 4 cm
Mattenfarbe: Rot
Matteneigenschaft: EN 12503 zertifiziert; Geeignet für Fußbodenheizung; Geeignet für Fußboden
Farbe: Rot
Einsatzbereich: Verein
Material Kern: Verbundschaum (235 kg/m³)
Material Bezug: Polyester (100 %)
Material Unterseite: Waffelboden
Gewicht: 20 kg
Einsatzgebiet: Training; Wettkampf
Einsatzzweck: Kampfsport
Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Größen:
Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
... >
Matten
>
Kampfsportmatten
>
Judomatten
Weitere Suchbegriffe:
Matten
,
Matte
,
Judo
,
Trainingsmatte
,
Kampfsport
,
Sportmatte
,
Fitnessmatte
,
Kampfsportmatte
,
Judomatten
,
Fallschutzmatte
,
Sportmatten
,
Kampf-Matte
,
Kampfmatte
,
Judo-Matte
,
Kampffläche
,
Fallschutzmatten
,
Fallschutz-Matte
,
Fallschutz-Matten
,
Judo-Matten
,
für
,
Kampfsportmatten
,
Kampfsport-Matte
,
Kampfsport-Matten
,
Jiu
,
Jitsu
,
Judo-Trainingsmatte
,
Trainingsmatten
,
Wettkampfmatte
,
Wettkampfmatten
,
Judo-Wettkampfmatte
,
Judo-Wettkampfmatten
,
Judo-Trainingsmatten
,
Jitsu-Matte
,
Jitsu-Matten
,
Jiu-Jitsu-Matte
,
Jiu-Jitsu-Matten
,
Ju
,
Jutsu
,
Ju-Jutsu
,
Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 233,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Blau,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
2698003
€ 158,47*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Blau,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Sport-Thieme
2698029
€ 234,49*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Gelb,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
2698016
€ 159,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Gelb,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Sport-Thieme
2698032
€ 229,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Ice-Grey,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
2698045
€ 158,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Ice-Grey,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Sport-Thieme
2698061
€ 235,43*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Olivgrün,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
M0044
€ 158,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Olivgrün,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Sport-Thieme
M0046
€ 234,25*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Rot,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
M0044
€ 158,81*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Schwarz,Tafelgröße ca. 100x100x4 cm
Sport-Thieme
2698058
€ 159,10*
Ähnlich
Sport-Thieme Judomatte "Classic" Schwarz,Tafelgröße ca. 200x100x4 cm
Sport-Thieme
2698074
€ 235,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.