Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wendematte "Kombi Pro" / B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611194601-B1
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1194601-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Niedersprung-Matten
Niedersprung-Matte

  • Von Unfallversicherungsträgern empfohlen
  • 2-in-1: Weichboden und Niedersprungmatte in einem
  • Hohe Standsicherheit bei Aufsprüngen durch Anti-Rutschband
  • Keine Faltenbildung – Kern ist fest verklebt
  • Genormte Qualität nach EN 12503-1 Typ 4 und 7


Die Sport-Thieme Wendematte "Kombi Pro": Die vielseitige 2-in-1-Matte
Mit der Sport-Thieme Wendematte "Kombi Pro" sparen Sie nicht nur Platz im Geräteraum, sondern auch Geld. Die strapazierfähige Kombi-Turnmatte vereint Weichboden und Niedersprungmatte in einem. Die Weichboden-Seite federt unkontrollierte Landungen sehr gut ab und besteht aus einem speziellen Weichschaum mit einem glatten Bezug aus Planenstoff. Am Rand der Weichboden-Seite ist ein 10 cm breites Flauschband befestigt, sodass sich mehrere Matten fugenlos miteinander verbinden lassen.
Die Niedersprung-Seite eignet sich für Aufsprünge und gymnastische Übungen. Sie verfügt über einen festen Leichtschaumkern mit einem Bezug aus hochwertigem Nadelfilz und bietet hervorragende Standsicherheit. Für einen leichten Transport sorgen die 6 reißfesten Tragegriffe an den Seiten. Zusätzlich garantiert ein variabel auf beiden Seiten nutzbares Anti-Rutschband die sichere Lage der Matte bei all Ihren Übungen und Aufsprüngen.

Details zur Weichbodenseite:
  • Material Kern: Schaumstoff aus Polyethylen (PE) und Schaumstoff aus Polyurethan (PU) (RG 20)
  • Material Bezug: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Reißfestigkeit: 2500N
  • Flächengewicht: 620 g/m²
  • Normierung: EN 12503-1 Typ 7

Details zur Niedersprungseite:
  • Material Kern: Leichtschaum (RG 30)
  • Material Bezug: Nadelfilz nach EN 12503-6
  • Reißfestigkeit: 2600N/5
  • Flächengewicht 600 g/m²
  • Normierung: EN 12503-1 Typ 4

Weitere Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 70 kg
  • Farbe: Blau

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.226,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,99*
€ 1.636,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,04*
€ 1.611,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,22*
€ 1.542,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,47*
€ 1.501,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,60*
€ 1.459,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.