Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Weichbodenmatte "Kombi" 200x150x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611192227
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     TH-9017
EAN/GTIN:
     04044475111621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
reivo weichbodenmatte
sportmatten

  • Für ein sicheres Turnen im Schul- und Vereinssport
  • Mit rutschhemmender Unterseite
  • Entlüftungslöcher zur besseren Entlüftung beim Aufsprung
  • Herstellung nach EN 12503-1 Typ 7
  • In 25 und 30 cm Stärke erhältlich


Die Reivo Weichbodenmatte "Kombi": Die hochwertige Turnmatte aus dem Hause Reivo
Die Kombi-Weichbodenmatte von Reivo besteht aus hochwertigem Schaumstoff. Die Matte verfügt über eine glatte Oberseite aus Planenstoff und einer Unterseite aus genopptem Turnmattenstoff. Die Matte ist mit dem Reivo Klettsicherheitssystem mit Fugenverschluss- und Befestigungsklappen an den Längs- und Schmalseiten ausgestattet. Vier zusätzliche Befestigungsklappen ermöglichen ein einfaches Verbinden der Reivo Kombi-Niedersprungmatten. An der Oberseite der Matte ist ein 10 cm breites Flauschband befestigt, sodass Sie mehrere Matten problemlos miteinander verbinden können. Die 4 strapazierfähigen Trageschlaufen sorgen für einen schnellen und einfachen Transport.

Produktdetails:
  • Mit 4 reißfesten Trageschlaufen
  • Mit Entlüftungslöchern
  • Klettsicherheitssystem
  • 4 Befestigungsklappen
  • Integrierte Fugenverschluss- und Verbindungsklappen
  • Mit 10 cm Flauschband an der Oberseite der Matte

Tipp
Auch als "halbe" Matte in 150 cm Breite lieferbar – ideal zum Transport und zur Lagerung. 2 "halbe" Matten á 150 cm ergeben eine Normmatte.

  • Ausstattung: Klett-Sicherheits-System; Fugenverschlussklappen
  • Mattengröße: 200x150x30 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Gewicht: 30 kg
  • Farbe: Blau
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 150 cm
  • Stärke: 30 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7

Weitere Informationen:
Größen:
200x150x30 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Weichboden-Matte, Turnmatte, Turnmatten, Weichboden, mit, Klett, Griff, Weichbodenmatten, Schulsportgeräte, Weichbodenläufer, Bodenweichmatte, Aufsprungkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,97*
€ 1.003,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,00*
€ 996,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,97*
€ 966,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,33*
€ 934,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,67*
€ 884,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
TH-9018
ab € 702,71*
Ähnlich
Reivo
M00014
ab € 1.134,20*
Ähnlich
Reivo
TH-9015
ab € 1.202,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.