Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hockeybande "Halle" Mit Kunststoffprallschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611188019
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1188019
EAN/GTIN:
     4044475303798
Suchbegriffe:
Hallenhockey
Hallenhockey-Bande
Bandensystem
Bandenspielfeld

  • Aus mehrfach verleimtem Massivholz
  • Stabile Bande für eine Spielfeldlänge von 40 m
  • Nach innen abgeschrägt
  • Mit Riffelgummiplatten zum Schonen des Hallenbodens
  • Optional mit Kunststoffprallschutz


Sport-Thieme Hockeybande "Halle": Stabile Spielfeldbegrenzung für Hallenhockey
Die Sport-Thieme Hockeybande "Halle" ist eine stabile Hallenhockeybande für ein Standardhockeyfeld. Hergestellt aus mehrfach verleimtem Massivholz und weiß lackiert, schont die Unterseite mit Riffelgummiplatten den Hallenboden. Optional bietet der stoß- und geräuschdämpfende Prallschutz aus PVC auf der Spielfeldseite einen geräuscharmen Rückprall des Balls und erhöht die Haltbarkeit der Bande um ein Vielfaches. Die einzelnen Banden-Elemente werden mittels Holzzapfen untereinander verbunden, ohne den Boden zu beschädigen. Die Verbindungszapfen sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Bestandteile: 20 Bandenelemente, jeweils 10 Elemente je Außenseite
  • Länge je Einzelelement: 400 cm
  • Profil: 10x10 cm, eine Seite auf 9 cm abgeschrägt
  • Gewicht je Einzelelement: ca. 19 kg
  • Lieferung ohne Transportwagen

Hinweis:
Es handelt sich um ein Holzprodukt. Abweichungen in der Länge und Form können entstehen. Diese schränken die Funktion der Bande nicht ein. Die Holzzapfen der Ausführung "Ohne Kunststoffprallschutz" sind zudem nicht kompatibel zur Ausführung "Mit Kunststoffprallschutz".

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kunststoffprallschutz
Weitere Suchbegriffe: Spielfeldbande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.020,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.268,33*
€ 5.079,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.219,90*
€ 5.021,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.087,75*
€ 4.864,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.031,66*
€ 4.797,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.020,64*
€ 4.784,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.