Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Baseball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611185502
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1129 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baseball Ball
baseball ball

  • Preiswerter Einsteigerball für Schüler und Jugend
  • Wetterfeste Außenhülle
  • Innenkern aus Gummi und Kork
  • ø 72 mm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Klassischer Baseball – Der ideale Ball für Schüler und Jugend-Training.

  • Außenhülle wetterfestes Syntex-Material
  • Schlagfester Kork-Gummi-Kern
  • Der ideale Ball für Schüler und Jugend-Training
  • ø 7,26 cm
  • Umfang: 9’’ (ca. 22,86 cm)
  • 5 oz. (ca. 142 g)

Weitere Suchbegriffe: Baseball, Baseball-Bälle, Schlagball, Schlagbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.