Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballnetz "Comfort" 9,50x1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611178324
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80034-035
EAN/GTIN:
     04044475050098
Suchbegriffe:
Beachvolleyballanlage
Beachvolleyballnetz
Volleyballnetz
Beach-Volleyball-Netz

  • Geeignet für alle Beach-Volleyball Pfosten
  • Zur einfachen und schnellen Netzspannung
  • Mit Glasfaser-Polyesterstäben für exakten Sitz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyballnetz "Comfort" – mit schneller Netzspannung
Mit dem Sport-Thieme Beachvolleyballnetz "Comfort" ist Ihr Spielfeld in kürzester Zeit spielbereit. Das Netz ist aus Polyethylen gefertigt und hat ringsum ein verstärktes Einfassband. Mit den jeweils beidseitig angebrachten 3 Spannschnüren (ca. 1,75 m lang) und Schnellverschlüssen kann das Volleyball-Netz in kürzester Zeit am Pfosten angebracht und gespannt werden.

Produktdetails:
  • Aus Polyethylen (PE), knotenlos, ca. 2,3 mm stark
  • Maschenweite: ca. 10 cm
  • 6-Punkt-Aufhängung
  • Verstärktes Einfassband ringsum, ca. 50 mm breit, Gelb
  • Netzfarbe: Schwarz

Ausführungen:
  • Netzabmessung (BxH): 8,50x1 m (für Spielfeldgröße 16x8 m)
  • Netzabmessung (BxH): 9,50x1 m (für Spielfeldgröße 18x9 m)

  • Verwendung: Outdoor
  • Aufhängung: 6-Punkt
  • Netzlänge: 8,50; 9,50 m
  • Material: Polyethylen (PE); Polyethylen (PE)
  • Einsatzbereich: Outdoor
  • Produktart: Beachvolleyballnetz
  • Netzart: Freizeitnetz

Weitere Informationen:
LxB:
9,50x1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
80034-037
ab € 111,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.