| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611178034 Herst.-Nr.: 51842 EAN/GTIN: 04044475138574 |
| | |
|
| | |
| - Geeignet für Schulen, Vereine und Schwimmbäder
- Profilnut auf beiden Seiten für leichtere Bedienung
- Ohne Volleyballnetz
- Zertifiziert durch TÜV Austria
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Competition" nach DIN EN 1271Die äußerst stabilen Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Competition" sind nach der Spielgerätenorm DIN EN1271 gefertigt. Sie haben eine Länge von 300 cm und bestehen aus Aluminium. Mit den transportablen Volleyballpfosten ist Ihr Spielfeld ganz schnell aufgebaut. Einfach die Pfosten in vorhandene Bodenhülsen stecken, das Netz befestigen und schon kann das Spiel beginnen. Besonders praktisch: Die Netzhöhe lässt sich stufenlos von 1,55 m bis 2,50 m verstellen. Ein Netz ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Details:- Material: Aluminium
- Länge: 300 cm
- ø 83 mm
- Netzhöhe stufenlos von 1,55 bis 2,50 m verstellbar
- Mit Netzhöhenmarkierung
- Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport; Beachsport; Schul- und Vereinssport
- Profil: ø 83 mm
- Pfostenausführung: Zum Einbetonieren; Zum Einstellen in Bodenhülsen; Zum Einstellen in Bodenhülsen; Zum Einbetonieren
- Prüfzeichen: DVV II; DVV II Beach
- Netzspannung: Flaschenzugsystem
- Länge: 300 cm
- Einstecktiefe: 350 mm
- Ausführung: Eloxiert
- Gewicht: 25 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelb pulverbeschichtet | Ausstattung: | Flaschenzug, Ohne Bodenhülsen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |