Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor" Mit offenen Netzösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611173912
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W-31-250-152
EAN/GTIN:
     04044475162845
Suchbegriffe:
Basketball-Korb
Basketballkorb
Folienösen
Netzösen

  • Ideal für Schulen, Vereine und öffentliche Plätze
  • Für alle Basketballanlagen geeignet
  • Wetterfest
  • Sehr robust
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Basketballspaß bei jedem Wetter mit dem Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor"
Der Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor" ist aus massivem, feuerverzinktem Stahl gefertigt und absolut wetterfest. Ob auf dem Sportplatz, Schulhof oder Freizeiteinrichtung, mit diesem Korb wird ihre Einrichtung zum sportlichen Schauplatz. Die Befestigungslöcher sind vorgebohrt, sodass Sie den Basketballkorb an ein herkömmliches Zielbrett aus Kunststoff oder ein Zielbrett im Streetbasketball-Design befestigen können.

Weitere Produktdetails:
  • Korb aus massivem Stahl, feuerverzinkt
  • Geschlossene Einhängeösen
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899
  • Lieferung ohne Netz

Technische Details:
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 45 cm
  • Bohrabstände Halteplatte 110x90 mm, ø 12 mm

Ausführungen:
  • Mit geschlossenen Netzösen zur Befestigung von Kettennetzen mit S-Haken
  • Mit offenen Netzösen zur Befestigung von Netzen aus Nylon oder Herkulesseil

  • Einsatzbereich: Schulen; Vereine; Öffentliche Plätze
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Verarbeitung: Feuerverzinkt
  • Eigenschaften: Wetterfest
  • Korbdurchmesser (innen): 45 cm
  • Norm: DIN 7899

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit offenen Netzösen
Weitere Suchbegriffe: Planenösen, Street-Basketball, Streetbasketball, sport-thieme basketballkorb, basketball korb, Basketball-Körbe, drahtkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
W-31-250-140
ab € 66,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.