Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenhülse für Basketballanlage "New York"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611170636
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W-31-117-063
EAN/GTIN:
     04044475183956
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Passend für Pfosten 90 mm Durchmesser
  • Länge 500 mm
  • Aus Stahlrohr, grundiert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bodenhülse für Basketballanlage "New York"

  • Aus Stahlrohr, grundiert
  • Für Pfosten-Profil ø 90 mm
  • Außendurchmesser ca. 102 mm
  • Länge: 500 mm
  • Passend für Basketballständer "New York"

  • Einsatzbereich: Privat; Freizeiteinrichtung
  • Ausführung: Stationäre Anlage; Streetbasketball Anlage
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Boden-Buchse, Bodenhülsen, Einsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.