| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611170001 Herst.-Nr.: J40 Set EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Einsatzgebiete: Streethockey, Eishockey und Hallenhockey
- Flexibles Schläger-Set - ideal für Kinder
- Geeignet für Innen- und Außen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Dom Hockeyschläger-Set "Junior": Bieten viele Vorteile für SieDas Dom Hockeyschläger-Set "Junior" ist ein äußerst flexibles und robustes Schläger-Set für Kinder. Einsetzbar sind die Hockey-Geräte für Streethockey, Eishockey und Hallenhockey. Die Schläger hinterlassen zudem keine Streifen am Hallenboden, sind für Rechts- und Linksschuss geeignet, unzerbrechlich und im In- und Outdoorbereich bestens einsetzbar. Produktdetails:- Schaftlänge: ca. 92 cm (= 36'')
- Profil (LXB): ca. 2,7x1,9 cm
- Gewicht pro Schläger: ca. 380 g
- Schaft aus hochwertigem Polyäthylen
- Mit 2 parallel verlaufenden Querrippen zur Innenverstärkung
- Gerader Fuß aus robustem Polyäthylen
- Schaft und Fuß sind 2-fach verschraubt
Das Set besteht aus:- 6 Hockeyschlägern "Junior", Blau
- 6 Hockeyschlägern "Junior", Rot
- 2 Hockeybällen, ø ca. 6,7 cm, Orange
- 2 Super-Pucks, ø ca. 10 cm, Orange
Vorteile:- Fuß hinterlässt keine Streifen am Hallenboden
- Für Links- und Rechtsschuss geeignet
- Extrem stabil und langlebig
- Unzerbrechlich
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |