Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom Hockeyschläger "Cup" Kelle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611169919
Hersteller:
     DOM
Herst.-Nr.:
     C6-STICK-RED
EAN/GTIN:
     0777745200148
Suchbegriffe:
Feldhockey
Hockey
Hockeyschläger
Hockeystöcke

  • Für Kinder ab 10 Jahren
  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • Schaft und Kelle 2-fach miteinander verschraubt
  • Mit 2 parallel verlaufenden Querrippen zur Innenverstärkung
  • In verschiedenen Sportbereichen einsetzbar


Dom Hockeyschläger "Cup": Vielseitig einsetzbar
Der Dom Hockeyschläger "Cup" ist speziell für Kinder ab 10 Jahren entwickelt worden. Durch die 2-fach Verschraubung von Kelle und Schaft ist der Schläger noch robuster. Ihr Vorteil: Ob schlechtes Wetter, oder strahlender Sonnenschein – mit diesen Stöcken haben Sie die Möglichkeit, sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zu spielen. Ein weiterer Vorteil sind die verschiedenen Einsatzgebiete, wie die Nutzung für Eishockey, Hallenhockey oder auch Streethockey.

Produktdetails:
  • Schlägerlänge: 120 cm (= 47“)
  • Profil (LXB): ca.2,15x3 cm
  • Gewicht: ca. 750 g
  • Kelle aus Polyethylen (PE)
  • Schaft mit Glasfibereinlage verstärkt

Einsatzgebiet:
  • Streethockey
  • Eishockey
  • Hallenhockey

Vorteile:
  • Kelle hinterlässt keine Streifen am Hallenboden
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Extrem stabil und langlebig
  • Unzerbrechlich
  • Geeignet für Innen- und Außeneinsatz

  • Material Fuß: Kunststoff
  • Schaftlänge: 120 cm
  • Profil (LxB): 2,15x3 cm
  • Gewicht: 750 g
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Hallenhockey
  • Ausführung: Einzelschläger
  • Kelle: Universal
  • Material Schaft: Polyethylen mit Glasfibereinlage
  • Maße Schaft: 2,15x3 cm
  • Schlägerlänge: 120 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Rot
Weitere Suchbegriffe: dom hockeyschläger, hockeystöcke, Schläger, Hockey-Stock, Hockeyfreizeitschläger, Hockeystock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOM
C6-STICK-BLUE
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.