| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611169805 Herst.-Nr.: C60 Set EAN/GTIN: 0777745202005 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für Streethockey, Eishockey, Hallenhockey
- Ideal für Kinder ab 10 Jahren
- Extrem stabil und langlebig
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Dom Hockeyschläger-Set "Cup": Robust und langlebigDas Dom Hockeyschläger-Set "Cup" ist ein 16-teiliges Allround Set. Die Schläger sind besonders robust, da der 120 cm lange Schaft und der Fuß 2-fach miteinander verschraubt sind. Besonders praktisch: Sie sind nicht nur für den Hockey-Bereich bestens geeignet. Auch im Eishockey und Hallenhockey sind die Schläger perfekt einsetzbar. Obendrein überzeugt das Set mit Eigenschaften hoher Langlebigkeit. Dies ist nur einer von vielen Vorteilen, die Ihnen das Schlägerset bietet. Produktdetails:- Schaftlänge: ca. 120 cm (= 47 Zoll)
- Schaufellänge: ca. 24 cm
- Profil (LXB): ca. 2,15x3 cm
- Gewicht pro Schläger: ca. 750 g
- Schaft aus hochwertigem Polyäthylen
- Mit 2 parallel verlaufenden Querrippen zur Innenverstärkung
- Zusätzlich mit Glasfiberstab verstärkt
- Gerader Fuß aus robustem Polyäthylen
- Schaft und Fuß sind 2-fach miteinander verschraubt
Das Set besteht aus:- 6 Hockeyschlägern "Cup", Blau
- 6 Hockeyschlägern "Cup", Rot
- 2 Hockeybällen, ø ca. 6,7 cm, Orange
- 2 Super Pucks, ø ca. 10 cm, Orange
Vorteile:- Fuß hinterlässt keine Streifen am Hallenboden
- Für Links- und Rechtsschuss geeignet
- Extrem stabil und langlebig
- Unzerbrechlich
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |