Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rugbytore


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611166806
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50680
EAN/GTIN:
     04044475049436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rugby
Rugby-Tor

  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Aus stabilem Torprofil
  • In den offiziellen Turniermaßen
  • Lieferung inklusive Bodenhülsen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Wettkampf Rugby-Tore aus Aluminium

Eigenschaften:
  • Aus äußerst stabilem und bewährtem Torprofil 120x100 mm
  • Stangen sowie Verbindungselement aus eloxiertem Aluminium
  • Länge Malstange: 6,50 m
  • Länge Verbindungselement: 5,60 m
  • Maße entsprechen den internationalen Richtlinien
  • Lieferung inkl. Bodenhülsen 50 cm mit Abdeckkappe
  • Inklusive sämtlicher Schraubverbindungen für die Montage

Wissenswertes zur Montage der Malstangen: Der Abstand zwischen den beiden Längsstangen beträgt 5,6 m. Die Querstange ist so zwischen den Längsstangen positioniert, dass die Oberkante 3 m vom Boden entfernt ist. Die Mindesthöhe der Längsstange beträgt 3,4 m.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.628,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.628,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.868,16*
€ 3.413,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.832,51*
€ 3.370,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.725,61*
€ 3.243,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.671,45*
€ 3.179,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.628,97*
€ 3.128,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.