Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage für Sprossenwände


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611165005
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1165005
EAN/GTIN:
     04044475033114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
sport-thieme basketball-anlage

  • Ideal für Vorschule und im Behindertensport
  • Zum Anhängen an DIN Sprossenwänden
  • Schnell und einfach zu montieren
  • Für Innenbereich geeignet
  • Kinderleichte Höhenverstellung


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage für Sprossenwände: Ideal für Schulen und Vereine
Mit der Sport-Thieme Basketball-Wandanlage für Sprossenwände wird aus einer einfachen Sprossenwand mit wenigen Handgriffen eine Basketballanlage. Die Anlage besteht aus einem Stahlrohrgestell, Basketballzielbrett, Basketballkorb und einem Basketballnetz. Das Gestell lässt sich schnell und einfach in eine DIN Sprossenwand einhängen und schon kann das Basketball-Match losgehen.

Produktdetails Gestell:
  • Aus Stahlrohr, klappbar
  • Ausladung ca. 60 cm

Produktdetails Zielbrett:
  • Aus Holz, Multiplex 18 mm stark
  • Maße (LxB): 90x60 cm
  • Mit versiegelten Kanten
  • Ohne Korbausschnitt
  • Vorschriftsmäßige Linierung
  • Ungebohrt

Produktdetails Korb:
  • Aus massiven Stahl 20 mm stark
  • Nach DIN EN 1270
  • Durchmesser innen 450 mm
  • Mit 12 Ringösen zur Netzbefestigung
  • Farbe: Orange

Produktdetails Netz:
  • Aus Nylon, geflochten, 6 mm stark
  • 12-Punkt Aufhängung
  • Nach internationalen Vorschriften
  • Farbe: Weiß

  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 60 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Wandhalterung; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Brett: MDF
  • Brettmaße: 90x60 cm
  • Brettstärke: 22 mm
  • Max. Ausladung: 0,60 m

Weitere Suchbegriffe: Basketballanlage, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Basketballkorbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 292,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 359,86*
€ 428,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 354,82*
€ 422,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 327,55*
€ 389,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 320,72*
€ 381,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 292,37*
€ 347,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.