Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "School" Outdoor


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611164868
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1164868
EAN/GTIN:
     04044475199841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Einfache und schnelle Wandbefestigung
  • Komplett mit Zielbrett, Korb und Netz
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "School" – alles dabei
Die Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "School" ist eine Komplett-Anlage und besteht aus einem Wandgerüst, Zielbrett, Korb und Netz.

Produktdetails zum Wandgerüst:
  • Wandgerüst aus Stahl, (BxHxT) 78x55x78 cm
  • Blau pulverbeschichtet
  • Ausführung "Outdoor" zusätzlich verzinkt
  • Ausladung 80 cm

Produktdetails zum Basketball Zielbrett:
  • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Größe: 110x73 cm
  • Mit Vollholzkern 6,4 mm stark - zum Bohren an jeder beliebigen Stelle
  • Gesamtbrettstärke ca. 20 mm
  • Farbe: Weiß
  • Schwarzes Zielviereck
  • Gewicht ca. 9 kg

Produktdetails zum Basketballkorb:
  • Korb aus massivem Stahl 20 mm stark
  • Nach DIN EN 1270
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Mit 12 Ringösen zur Netzbefestigung
  • Farbe: Orange

Produktdetails zum Basketballnetz:
  • Netz aus Nylon, geflochten, 6 mm stark
  • 12-Punkt-Aufhängung
  • Farbe: weiß
  • Nach internationaler Vorschrift gefertigt
  • Wetterfest - für Innen und Außen geeignet

  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 80 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Norm: EN 1270
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Wandhalterung; Basketballkorb
  • Brettmaße: 110x73 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: GFK
  • Max. Ausladung: 0,80 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Outdoor
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Basketballaufhängung, Set, Basketballkorbanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Street-Sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 352,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 432,37*
€ 514,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 423,28*
€ 503,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,35*
€ 470,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 385,15*
€ 458,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 352,90*
€ 419,95
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1164800
ab € 451,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.