Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Street"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611164318
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     STK-A-00.20
EAN/GTIN:
     04044475138857
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Mit Vollholzkern
  • Wetterfest
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Street" aus GFK: Freizeit-Zielbrett für outdoor
Das wetterfeste Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Street" aus GFK ist für den dauerhaften Einsatz im Freien geeignet. Mit dem schwarzem Zielviereck haben Sie jederzeit eine gut sichtbare Orientierung für zielgerichtete Würfe. Die ganzflächige Holzeinlage ist 6,4 mm stark - zum Bohren an jeder beliebigen Stelle

Hinweis
Wir liefern alle Basketball-Zielbretter ungebohrt aus. Somit können Sie diese vor Ort an die vorhandenen Wandgerüste und Korbbefestigungen individuell anpassen. Verwenden Sie zum Bohren des GFK-Zielbrettes einen Stahlbohrer.

  • Board-Größe: 110x73 cm
  • Material: GFK (Glasfaserverstärker Kunststoff)
  • Einsatzbereich: Freizeit
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bohrung vorhanden: Nein
  • Bohrung nach DIN 7899: Nein
  • Material Spielfläche: GFK
  • Farbe Board: Weiß
  • Länge: 110 cm
  • Breite: 73 cm
  • Stärke: 20 mm
  • Gewicht: 9 kg

Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Zielbrett, Ziel-Bretter, Basketball, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.