Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Sicherheitsglas" 180x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611162602
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     604/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
  • Bohrungen und Befestigung nach DIN 7899
  • Mit weißen Markierungslinien
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Sicherheitsglas": elegant und sicher
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Sicherheitsglas" mit Splitterschutzfolie für zusätzliche Sicherheit ist ein hochwertiges Zielbrett für höchste Wettkampfansprüche. Weiße, vorschriftsmäßige Markierungslinien in Kombination mit dem transparenten Glas sorgen dabei für einen zeitlos-eleganten Look. Beide Ausführungen haben eine Aussparung zur direkten Anbringung des Basketballkorbes am Gerüst. Dadurch entsteht keine Krafteinwirkung des Korbes auf das Zielbrett. Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

  • Board-Größe: 180x120 cm
  • Material: Sicherheitsglas
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Jugendliche
  • Bohrung vorhanden: Ja
  • Bohrung nach DIN 7899: Ja
  • Eigenschaften: Mit Splitterschutzfolie; Mit Korbaussparung; Linierung gemäß DBB/FIBA Vorgabe
  • Breite: 120 cm
  • Länge: 180 cm
  • Farbe Board: Transparent
  • Stärke: 12 mm
  • Gewicht: 68 kg
  • Material Spielfläche: Sicherheitsglas

Weitere Informationen:
Stärke:
12 mm
Maße:
180x120 cm
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Ziel-Bretter, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,88*
€ 1.008,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,76*
€ 1.001,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,55*
€ 970,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,31*
€ 941,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,98*
€ 898,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1162628
ab € 561,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.