Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Acrylglas" 180x105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611162110
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     602/50
EAN/GTIN:
     04044475278102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Entspricht DBB und FIBA-Vorgaben
  • Aus Acrylglas 10 mm stark
  • Stahlrohrrahmen unterstützt zusätzlich bei Brettbelastung
  • Bohrungen und Befestigung nach DIN 7899
  • Mit weißen Markierungslinien


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Acrylglas": Auch für offizielle DBB- und FIBA-Wettkämpfe
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Acrylglas" ist auf einem Stahlrohrrahmen montiert und dank seiner Wetterfestigkeit für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Zudem ist das Board für DBB- und FIBA-Matches geeignet, da es die jeweiligen Verbandsvorgaben erfüllt, DIN 7899-konforme Bohrungen und Befestigungen aufweist und über eine vorschriftsmäßige Linierung verfügt. Der Rahmen ist in Signalweiß (RAL 9003) gehalten.

  • Board-Größe: 180x105 cm
  • Material: Acryglas
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Zertifikat: DBB; FIBA
  • Breite: 105 cm
  • Länge: 180 cm
  • Material Spielfläche: Acrylglas
  • Material Rahmen: Stahl
  • Stärke: 10 mm
  • Gewicht: 45 kg
  • Farbe Board: Transparent

Weitere Informationen:
Stärke:
30 mm
Maße:
180x105 cm
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Ziel-Bretter, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,01*
€ 698,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,57*
€ 671,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.