Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "GFK" 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611161029
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TK-A-00.05
EAN/GTIN:
     04044475138468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Mit Vollholzkern 16 mm stark
  • Schwarze, vorschriftsgemäße Markierungslinien
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Basketball-Zielbrett "GFK": Für den In- und Outdoor-Bereich geeignet
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "GFK" ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die schwarzen Markierungslinien entsprechen exakt den offiziellen Richtlinien. Sport-Thieme liefert alle Basketball-Boards ungebohrt aus, wodurch eine individuelle Montage vor Ort möglich wird. Wir empfehlen zum Bohren des GFK-Zielbrettes einen Stahlbohrer.

  • Board-Größe: 120x90 cm
  • Material: GFK (Glasfaserverstärker Kunststoff)
  • Einsatzbereich: Freizeit
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Bohrung vorhanden: Nein
  • Eigenschaften: Linierung gemäß DBB/FIBA Vorgabe
  • Breite: 90 cm
  • Länge: 120 cm
  • Stärke: 27 mm
  • Material Spielfläche: GFK
  • Gewicht: 20 kg
  • Farbe Board: Weiß

Weitere Informationen:
Maße:
120x90 cm
Stärke:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett, Basketballboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
TK-A-00.02
ab € 291,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
TK-A-00.03
ab € 305,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.