Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor", abklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611160606
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     4525CETH
EAN/GTIN:
     04044475047371
Suchbegriffe:
Basketball-Korb
Basketballkorb
Street-Basketball
Streetbasketball

  • Ideal für Schulen, Vereine und öffentliche Plätze
  • Mit abklappbarem Korb (ab ca. 65 kg) für lange Lebensdauer
  • Sehr belastbar und wetterfest
  • Lieferung ohne Netz
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor": der robuste Outdoor-Korb
Der Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor" ist aus massivem, feuerverzinktem Stahl gefertigt und zusätzlich an der Seite mit Flacheisen verstärkt. Dank der Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN kann das Netz schnell und einfach befestigt werden. So muss nur der Stahldraht durch die Ösen geschoben werden und schon sitzt das Netz absolut sicher. Im Inneren der Mechanikbox sind M10 Muttern verschweißt. Die für die Verschraubung benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Produktdetails zum Basketballkorb "Outdoor" abklappbar:
  • Aus massivem Stahl, feuerverzinkt, 20 mm stark
  • Mit seitlicher Flacheisenverstärkung
  • Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN
  • Neigung ab ca. 65 kg Ringbelastung
  • Passend für alle Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Lieferung ohne Netz
  • Inkl. 4 Schrauben (M10x40 mm) und Federn für die Abklappmechanik

Technische Details:
  • Maße Basketballkorb: ø (Innen) 45 cm
  • Bohrabstände Halteplatte 110x90 mm, ø 12 mm
  • Ca. 11 kg

Hinweis zur Befestigung
Der Basketballkorb kann nur von hinten befestigt werden. Aus diesem Grund ist eine direkte Befestigung an einer Hauswand nicht möglich. Die Befestigung des Korbes ist nur an einem Basketball-Zielbrett möglich, welches an einem Wandgerüst angebracht wird.

Korbhöhe: Der Basketballkorb kann in jeder Höhe platziert werden. Die offizielle Korbhöhe (Oberkante Ring) beträgt 3,05 m.

  • Funktion: Abklappbar
  • Abklappbar: Ja
  • Einsatzbereich: Schulen; Vereine; Öffentliche Plätze
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Verarbeitung: Feuerverzinkt
  • Eigenschaften: Wetterfest; Zusätzlich verstärkt
  • Korbdurchmesser (innen): 45 cm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 11 kg
  • Korbstärke: 20 mm
  • Farbe: Silber
  • Mindest-Abklappgewicht: 65 kg

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme basketballkorb, basketball korb, Basketball-Körbe, drahtkorb, Basketballklappkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.