Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611160202
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1160202
EAN/GTIN:
     04044475032988
Suchbegriffe:
Basketball-Korb
Basketballkorb
Spiele-Sets
Street-Basketball

  • Bestehend aus Korb, Netz, Ball und Pumpe
  • Basketballkorb nach DIN EN 1270
  • Sport-Thieme Basketball "Training" Herren
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Sehr stabiler Korb aus massivem Stahl


Sport-Thieme Basketball-Set - Korb und Netz im Überblick
Das Sport-Thieme Basketball-Set besteht aus Basketballkorb, Basketballnetz, Basketball und Ballpumpe. Der Basketball-Korb "Standard" ist aus massivem Stahl gefertigt, wetterfest und hat einen Durchmesser (Innen) von 45 cm. Dank der 12 Ringösen ist die Netzbefestigung kein Problem. Das geflochtene, 6 mm starke Nylon-Netz ist wetterfest, nach internationaler Vorschrift gefertigt und hat eine 12-Punkt-Aufhängung.

  • Abklappbar: Nein
  • Einsatzbereich: Schulen; Vereine
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Eigenschaften: Wetterfest
  • Lieferumfang: Pumpe
  • Korbdurchmesser (innen): 45 cm
  • Norm: DIN 1270
  • Material: Stahl
  • Farbe: Orange

Weitere Suchbegriffe: Streetbasketball, sport-thieme basketballkorb, basketball korb, Basketball-Körbe, Basketball-Sets, baskettballkorb, Basketbälle-Sparsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 66,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,45*
€ 102,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 84,77*
€ 100,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,92*
€ 97,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,82*
€ 93,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,40*
€ 79,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.