Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage starr


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611159501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1159501
EAN/GTIN:
     04044475032971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Basketball-Übungsanlage
  • Korb mit passendem Netz
  • Komplettanlage für den Innenbereich
  • Wandhalterung, Wandabstand ca. 20 cm
  • Zielbrett aus Holz 90x60 cm


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage: die Komplettanlage für das Indoortraining!
Die starre Sport-Thieme Basketball-Wandanlage überzeugt durch hohe Qualität. Sehr robuste und langlebige Materialen sorgen für ein langanhaltendes Vergnügen. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung besteht aus einem festen Stahlprofil: Sie sorgt für einen optimalen Halt an der Wand. Das Basketball Zielbrett ist ebenfalls beidseitig weiß beschichtet und verfügt über versiegelte Kanten - eine vorschriftsmäßige Linierung aus schwarzen Markierungslinien ermöglicht ein optimales Training. Auch der Basketballkorb besteht aus massiven Stahl und hält somit jedem Ball stand. Dank der 12 Ringösen ist die Netzbefestigung leicht und zeitsparend zu montieren. Das Basketballnetz aus Nylon ist nach internationaler Vorschrift gefertigt. Die Sport-Thieme Übungsanlage ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Set-Bestandteile
  • Wandhalterung
  • Basketball-Zielbrett aus MDF 90x60 cm
  • Basketballkorb aus massivem Stahl
  • Basketballnetz aus Nylon

Produktdetails Wandhalterung:
  • Stahlprofil ca. 3x3 cm, lackiert
  • Schenkellänge ca. 50 cm
  • Abstand zwischen den Schenkeln ca. 73 cm
  • Wandabstand ca. 20 cm
  • Mit Befestigungsplatte für Basketballkorb, ca. 15x15 cm
  • Blau

Produktdetails Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex":
  • Material: Multiplex (Birken-Sperrholz)
  • Maße (LxB): 90x60 cm
  • Brettstärke: 18 mm
  • Ohne Korbausschnitt
  • Vorschriftsmäßige Linierung
  • Schwarze Markierungslinien
  • Nur im Innenbereich verwendbar

Basketball Korb:
  • Korb aus massivem Stahl 20 mm stark
  • Nach DIN EN 1270
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Mit 12 Ringösen zur Netzbefestigung
  • Farbe: Orange

Basketball Netz:
  • Netz aus Nylon, geflochten, 6 mm stark
  • 12-Punkt-Aufhängung
  • Farbe: weiß
  • Nach internationaler Vorschrift gefertigt

  • Ausführung: Wandanlage
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Norm: EN 1270
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Brettmaße: 90x60 cm
  • Material Brett: Multiplex

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketballanlage, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Basketball-Übungsanlage, Basketballaufhängung, Set, Basketballkorbanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 241,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,35*
€ 359,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 297,90*
€ 354,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,17*
€ 325,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 268,30*
€ 319,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 241,42*
€ 287,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.