Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Safe" Zum Einbetonieren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611158029
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113506
EAN/GTIN:
     04044475154086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball-Pfosten
Beach-Volleyballpfosten
Beachvolleyballpfosten
Beach

  • Spannvorrichtung durch Abdeckung mit Schloss gesichert
  • Stufenlose Höhenverstellung von 150–250 cm
  • Lieferung ohne Netz und Schloss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Safe": Mit integrierten Halteösen
Die feuerverzinkten Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Safe" sind perfekt für öffentliche und unbeaufsichtigte Anlagen geeignet, da sie einbetoniert werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Spannvorrichtung durch eine Abdeckung mit einem Schloss gesichert wird. Besonders praktisch: Der Pfosten verfügt über integrierte Halteösen für das Netz. Die Netzaufhängung ist zudem stufenlos von 150-250 cm verstellbar.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport; Beachsport; Schul- und Vereinssport
  • Profil: ø 83 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einbetonieren
  • Netzspannung: Spindelspannvorrichtung
  • Länge: 300 cm
  • Ausführung: Feuerverzinkt
  • Gewicht: 38 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,21*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 534,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 623,27*
€ 741,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 606,73*
€ 722,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 587,81*
€ 699,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 569,95*
€ 678,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 534,21*
€ 635,71
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1158074
ab € 603,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.