Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballanlage "Stabil" Netz ohne Ummantelung,O...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611156430
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1156430
EAN/GTIN:
     04044475032889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball-Anlage
Beachvolleyballanlage
Netzanlage
Beachnetz

  • Netzgröße nach internationaler Vorschrift
  • Sehr robust und schnittfest
  • Angeschweißte Netzösen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyballanlage "Stabil"

Superstabile vandalismusgeschützte Ausführung mit Volleyballnetz aus Dralo – Das schnittfeste Volleyballnetz in ansprechendem Design!

Das Set besteht aus:
  • Beach-Volleyball Pfosten "Stabil"
  • Beach-Volleyball Netz Dralo, ohne Ummantelung bzw. mit Ummantelung
  • Optional mit Säulenschutzpolster

Beach-Volleyball-Pfosten:
  • Aus Stahl, feuerverzinkt
  • Säulenprofil 150x150x3 mm
  • Länge 290 cm
  • Mit angeschweißten Netzösen zur Netzaufnahme
  • Netzhöhe 224 cm, nicht verstellbar
  • Für diese Pfosten sind keine seitlichen Spannschnüre erforderlich
  • Serienmäßig mit Diebstahlsicherung
  • Inklusive 2 Spannschlösser
  • Komplett mit 2 Bodenhülsen, nach VOB DIN 18360

Beachvolleyball Netz:
  • Aus verzinkten Stahldrahtseilen (Dralo), ca. 2 mm stark
  • Oberes Einfassband aus beschichtetem Gewebe, ca. 160 mm breit, Gelb
  • Auf jeder Seite 2 Spannseile aus Drahtseil, ca. 100 cm lang
  • Netzgröße nach internationaler Vorschrift (BxH): 9,50x1 m
  • Maschenweite ca. 10 cm
  • Gewicht: ca. 9,8 kg

Ausführungen Netz:
  • Ohne Ummantelung
  • Mit Kunststoffummantelung, ca. 2,5 mm stark, Grün

Unser Tipp: Sollten Spieler hin und weider in das Netz greifen, sind ummantelte Stahldrahtseile wesentlich weicher und angenehmer.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Netzbefestigung: Netzösen
  • Profil: 150x150 mm
  • Ausführung: Feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Netz ohne Ummantelung
Ausstattung:
Ohne Säulenschutzpolster
Weitere Suchbegriffe: Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.680,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.680,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.820,02*
€ 2.165,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.792,04*
€ 2.132,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.723,40*
€ 2.050,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.700,52*
€ 2.023,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.680,61*
€ 1.999,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1156469
ab € 2.044,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
1156443
ab € 1.841,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
1156456
ab € 1.920,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.