| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611155479 Herst.-Nr.: 50157 EAN/GTIN: 04044475137782 |
| | |
|
| | |
| - Für Hart- und Kunstrasenplätze
- Aus Aluminium mit zwei befüllbaren Tanks
- Kann mit Quarzsand befüllt werden
- Schützt Tor gegen umkippen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Aus Aluminium mit zwei befüllbaren Tanks.Ideal für Hart- und Kunstrasenplätze, wo herkömmliche Befestigungssätze nicht zum Einsatz kommen können. Als stationäre (nach EN 748 TYP 4 geprüft) Einrichtung. Lieferung jeweils im Satz = 2 Stück (ungefüllt). Wie sicher ist ihr Tor?Bewegliche Handball- und Fußballtore sind ausreichend standfest, wenn sie beim Einwirken einer horizontalen Kraft von 1.100 N auf die obere Mitte der Querlatte nicht kippen. Zudem schreibt die GUV die Kennzeichnung von Toren vor. An jedem Tor ist – entsprechend der geltenden Normen – ein Warnschild anzubringen, das unter anderem darauf hinweist, dass es ausschließlich für Ballspiele konstruiert ist – und es unter anderem verboten ist, Netz und Torrahmen zu beklettern. Je nach Auslage der Fußballtore sind verschiedene Gewichte erforderlich, um der GUV und der DIN zu entsprechen. Folgende Konter-Gewichte sind hierbei zu beachten:- Jugendtor (5 x 2 m) mit Tortiefe 1,0 m, Kontergewicht = 200 kg
- Jugendtor (5 x 2 m) mit Tortiefe 1,5 m, Kontergewicht = 125 kg
- Jugendtor (5 x 2 m) mit Tortiefe 2,0 m, Kontergewicht = 100 kg
- Bolzplatztor (3 x 2 m) mit Tortiefe 1,0 m, Kontergewicht = 200 kg
- Bolzplatztor (3 x 2 m) mit Tortiefe 1,5 m, Kontergewicht = 125 kg
- Trainingstor (7,32 x 2,44 m) mit Tortiefe 1,5 m, Kontergewicht = 170 kg
- Trainingstor (7,32 x 2,44 m) mit Tortiefe 2,0 m, Kontergewicht = 100 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stationär, für Oval-Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |