Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Street-Soccer-Fußballtornetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611153718
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     80034-004
EAN/GTIN:
     04044475137447
Suchbegriffe:
Fußballtornetz
Street-Soccer
Streetsoccer
street-soccer

  • Tornetz
  • Für Street Soccer-Tor
  • Aus 4 mm Polyäthylen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produkjtdetails:
  • Netzbreite: 300 cm
  • Netzhöhe: 160 cm
  • Mit Spannleinen
  • Gefertigt nach DIN EN 748
  • Maschenweite 10 cm
  • Aus 4 mm Polyäthylen
  • Farbe: Grün
  • Für Kleinfeld-Tore mit Tortiefe oben 80 cm, unten 100 cm

  • Tornetze für: Spiel- und Freizeittor
  • Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 100 cm
  • Leinenstärke: 4 mm
  • Maschenform: Quadratisch 10 cm

Weitere Suchbegriffe: Tornetze, wmshopplatz, Tornetz, Soccertornetz, Soccertornetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.