Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Street-Soccer-Fußballtor Verschraubt, Premium-Stahl-Eckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611151653
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     19229 inkl. Netz
EAN/GTIN:
     04044475121941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
Street-Soccer
Streetsoccer
fußballtor sport-thieme

  • Stabiles, mobiles Tor für Sportplatz, Schulhof und Park
  • Zur Gewöhnung an die Proportionen von Großfeldtoren
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das transportable Street-Soccer-Fußballtor: stabil, mobil und praktisch
Das transportable Sport-Thieme Street-Soccer-Fußballtor ist speziell für den Straßenfußball entwickelt, kann aber auch hervorragend zum Fußballtraining im Verein, insbesondere im Jugendbereich eingesetzt werden. Neben dem besonderen Tor-Maß spricht auch die enorm robuste Bauweise für eine Nutzung zum urbanen Street-Soccer. Die komplette Torkonstruktion des Street-Soccer-Tors besteht aus Aluminium und ist mit bodentiefen Netzbügeln ausgestattet. Dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht lässt sich das Sport-Thieme Street-Soccer-Fußballtor nach dem Spielen schnell und einfach wieder wegräumen. Ideal zur Nutzung auf mehrfach genutzten Flächen wie Schulhöfen, Parkplätzen oder Spielstraßen.

Produktdetails zum beiliegenden Street-Soccer-Tornetz:
  • Netzbreite: 300 cm
  • Netzhöhe: 160 cm
  • Mit Spannleinen
  • Gefertigt nach DIN EN 748

  • Torausführung: Transportabel
  • Bodenrahmen: Systemprofil (80x40 mm)
  • Profil Torrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Torverarbeitung: Verschraubte Gehrungsverbindung
  • Torgröße: 3,00x1,60 m
  • Torkonstruktion: Aluminium, naturblank
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Profil Bodenrahmen: Bodenrohr (ø 30 mm)
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40x2 mm)
  • Material Tor: Aluminium
  • Netz Maschenweite: 10 cm
  • Material Netz: Polypropylen
  • Netzfarbe: Grün
  • Tortiefe unten: 1,00 m
  • Gewicht: 24 kg
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubt, Premium-Stahl-Eckverbindung
Weitere Suchbegriffe: street-soccer, Fußballtore, Fußball-Tor, Tore, Fußball-Kleintore, Tor, Tore-Kleintore, Fußball, Fußball-Tore, Street, Soccer, -, Mini-Handball, Street-tor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,27*
€ 1.111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,53*
€ 1.107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,45*
€ 1.075,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,65*
€ 1.045,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,58*
€ 1.006,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2577311
ab € 914,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
1726 ohne Beklebung
ab € 851,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.