Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finis Monoflosse Wave, für Kinder, Größe 32–39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611139408
Hersteller:
     Finis
Herst.-Nr.:
     1.35.001
EAN/GTIN:
     00616323221611
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Schnelle & einfache Handhabung, verstellbares Fersenband
  • Erlebnisreiches Schwimmen wie ein Delfin
  • Besonders robust und langlebig, da aus Kunststoff gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Finis Monoflosse
Das flexible Flossenband aus Kunststoff ermöglicht schnelles und erlebnisreiches Schwimmen wie ein Delfin. Dank des verstellbaren Fersenbands ist eine unkomplizierte und bequeme Anpassung möglich.

Flossen
Flossen gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Kompakte, kurze Modelle schulen die Beinarbeit, ohne die Muskulatur zu überlasten und Krämpfe auszulösen. Außerdem bleibt der Beinschlag dem in der tatsächlichen Schwimmbewegung sehr ähnlich, sodass der Trainingseffekt direkter umsetzbar ist.

  • Einsatzbereich: Schwimmtraining
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Für Schuhgröße: 32-39
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 40x55 cm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Farbe: Gelb

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wave, für Kinder, Größe 32–39
Weitere Suchbegriffe: Funsport, trainingsflossen, Flossen, Monoflosse, Flosse, Schwimmflosse, Trainingsgeräte, Trainingsflosse, Meerjungfrauenflosse, Meerjungfrauflosse, Monoflossen, Flossenschwimmen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Schnorchelausrüstung, Funsports, Weihnachten18Kinder, Weihnachten18Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finis
1.35.003
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.