Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secumar Schwimmkragen "9 S" S, Halsweite 28–32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611137402
Hersteller:
     Secumar
Herst.-Nr.:
     12278
EAN/GTIN:
     04015924122789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
Schwimmkragen
schwimmkragen secumar
schwimmhilfen

  • Für Menschen mit und ohne Handicap geeignet
  • Versetzt Tragende in stabile Wasserlage
  • Stützt den Kopf, hält Mund, Nase über Wasser in Rückenlage
  • Resistent gegen Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Badezusätze
  • Mit hohem Tragekomfort durch innen liegende Schweißnähte


Der Secumar Schwimmkragen "9 S" – Für Unterstützung im Wasser
Die Aufgabe des Secumar Schwimmkragens "9 S" besteht darin, kranken und Menschen mit Behinderung mehr Lebensqualität zu verschaffen und ihre Heilungsprozesse zu unterstützen. Dafür wurde er so konzipiert, dass er gleichzeitig besonders sicher und besonders leicht zu handhaben ist. Der Kragen wird der Person um den Hals gelegt, mit dem Sicherheitsverschluss fixiert und dann über das Mundventil aufgeblasen. Er besteht aus dem gleichen gewebeverstärkten Kunststoffmaterial wie Rettungswesten und ist zusätzlich mit PU-Folie bezogen. Die seidig glatte Oberfläche der Schutzfolie löst keine Allergien aus, ist leicht zu reinigen und garantiert somit eine hygienische Nutzung. Die Schweißnähte liegen im Inneren des Kragens, was das Tragen besonders angenehm macht.

Produktdetails:
  • Material Schwimmkörpersystem: Nylongewebe in Polyurethan Folie
  • Mit Mundventil zum Aufblasen
  • Seidige Oberflächenstruktur mit innenliegenden Schweißnähten
  • Auftriebskraft: ca. 100 Newton
  • Allergie-neutral, desinfizierbar, chlorresistent
  • Zulassung als Schwimmhilfe nach DIN EN 393

  • Material: Kunststoff
  • Ausführung: Jugendliche

Weitere Informationen:
Größen:
S, Halsweite 28–32 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfe, Secumar, Schwimmhalskragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Secumar
12280
ab € 111,72*
Ähnlich
Secumar
12279
ab € 115,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.