Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bema Schwimmflügel 00, bis 11 kg, bis 1 Jahr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611134009
Hersteller:
     Holzapfel
Herst.-Nr.:
     13315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
schwimmflügel bema
schwimmhilfen

  • Ideal zum Babyschwimmen und Schwimmen lernen
  • Nach EN 13138-1:2008
  • 2 getrennte Luftkammern mit Sicherheitsventil
  • Mehrfacher Testsieger verschiedenster Produkttests
  • Bewegungsfreiheit und Tragekomfort mit abgerundeten Ecken


Bema Schwimmflügel: Die sicheren Klassiker zum Schwimmen lernen
Zahlreiche Schwimmlehrer, Bademeister, Kursleiter für Babyschwimmen und Eltern sind überzeugt von der Sicherheit der Bema Schwimmflügel. Für diese Sicherheit garantiert das Doppelluftkammersystem mit Sicherheitsventilen: Sollte eine Luftkammer ausfallen, so reicht der Auftrieb um an den Beckenrand zu schwimmen. Die Sicherheits-Rückschlagventile werden nach dem Aufblasen der Schwimmflügel versenkt und können so nicht ohne weiteres selbst von den Kindern geöffnet werden. Durch abgerundete Ecken sitzen die Folien-Schwimmflügel bequem am Arm ohne zu pieksen. Die Folie selbst wurde sogar noch weiter verbessert. Das ist hautsympathisch, lebensmittelecht, absolut geruchsneutral und übersteht alle Witterungs- und Temperaturschwankungen problemlos. Damit die Schwimmflügel auch ideal sitzen und bestmögliche Unterstützung und Sicherheit im Wasser geben, sind sie in vier Größen für Kinder unterschiedlicher Alters- und Gewichtsklassen erhältlich.

Produktdetails:
  • Material: Laminierte PVC-Folie
  • Maße aufgeblasen (BxH): 12,5x19,5 cm
  • System: Doppel-Luftkammer mit Sicherheitsventil
  • Farbe: Signal-Orange

  • Ausführung: Kinder
  • Material: Kunststoff
  • Alter: Bis 1 Jahr
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 11 kg

Weitere Informationen:
Größe:
00, bis 11 kg, bis 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: Schwimm-Flügel, Schwimm-Hilfe, Schwimmhilfe, Wasserspaß, Schwimmen, lernen, Schwimmflügelchen, Schwimmärmel, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Baby, Babies, Kleinkind, Kleinkinder, Säugling, Säuglinge, Lernhilfe, Lernhilfen, Babyschwimmflügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.