Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfy Verbindungsstück für Schwimmnudeln 14 cm, 2 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611132335
Hersteller:
     Comfy
Herst.-Nr.:
     PPOC0003
EAN/GTIN:
     5412488300056
Suchbegriffe:
Pool-Nudel
Schwimmnudel

  • Im Wasser und an Land einsetzbar
  • Zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten dank Stecköffnungen
  • In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Comfy Verbindungsstück für Schwimmnudeln für mehr Kreativität im Schwimmbecken
Bauen Sie Ihre eigenen Kombinationen mit dem Comfy Verbindungsstück für Schwimmnudeln im Wasser und an Land: Die Stecköffnungen bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Verbinden und Bauen. Das Verbindungsstück ist lieferbar in 3 Ausführungen, mit 2 Löchern, ideal zum Erstellen von Ringen, mit 4 Löchern und 6 Löchern zum Arrangieren von phantasievollen Trainings- und Schwimmbadobjekten.

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Trainingsbereich: Aqua Fitness; Wassergymnastik
  • Farbe: Gelb
  • Material: PE-Schaum
  • Maße: 14 cm
  • Gewicht: 25 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
14 cm, 2 Löcher
Weitere Suchbegriffe: Comfyfloat, Poolnudelverbinder, Verbindung, Poolnudel, Poolnoodles, Comfy-Float, Fun, Noodle, Aquanudel, Pool, Pool-Noodle, Wassernudel, Nudel, Schwimmnoodle, Aquanoodle, Poolnoodle, Wassernoodle, Comfy, Schwimmstange, Comfy-Floats, Comfyfloats, Badenudel, Badenudeln, Schwimmnudelverbinder, Schwimmnudelverbindungsstück, Poolnudelverbindungsstück, Noodleverbinder, Schaumstoffnudel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,33*
3 Tage
26
1
€ 15,90*
ab € 2,13*
€ 3,65*
Lager 479
1095
1
€ 6,29*
ab € 2,35*
€ 4,26*
7 Tage
52
4
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,09*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Comfy
PPOC0002
ab € 3,20*
Ähnlich
Comfy
Connector 70/6
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.