| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611132306 Herst.-Nr.: Connector 70/6 EAN/GTIN: 7612207203127 |
| |
|
| | |
| - Im Wasser und an Land einsetzbar
- Zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten dank Stecköffnungen
- In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Comfy Verbindungsstück für Schwimmnudeln für mehr Kreativität im SchwimmbeckenBauen Sie Ihre eigenen Kombinationen mit dem Comfy Verbindungsstück für Schwimmnudeln im Wasser und an Land: Die Stecköffnungen bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Verbinden und Bauen. Das Verbindungsstück ist lieferbar in 3 Ausführungen, mit 2 Löchern, ideal zum Erstellen von Ringen, mit 4 Löchern und 6 Löchern zum Arrangieren von phantasievollen Trainings- und Schwimmbadobjekten. - Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
- Trainingsbereich: Aqua Fitness; Wassergymnastik
- Farbe: Gelb
- Material: PE-Schaum
- Maße: 32 cm
- Gewicht: 50 g
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 32 cm, 6 Löcher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poolnudel, Poolnoodles, Comfy-Float, Fun, Noodle, Pool-Nudel, Aquanudel, Pool, Pool-Noodle, Wassernudel, Nudel, Schwimmnoodle, Aquanoodle, Poolnoodle, Wassernoodle, Comfy, Schwimmstange, Comfy-Floats, Comfyfloats, Badenudel, Badenudeln, Schwimmnudelverbinder, Schwimmnudelverbindungsstück, Poolnudelverbindungsstück, Noodleverbinder, Schaumstoffnudel |
| | |
| |