Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußballtornetz für Großfeld-Fußballtor, knotenlos Grün-Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611131563
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1071-12
EAN/GTIN:
     04032161171127
Suchbegriffe:
Fußballtornetz
fußballtornetz

  • Für Herrenfußballtore
  • Nach DIN EN 748
  • In 8 Farben lieferbar
  • Inkl. Spannleine
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Knotenloses Fußballtornetz für Großfeld-Fußballtore – Wählen Sie aus verschiedenen Farben
Das knotenlose Fußballtornetz für Großfeld-Fußballtore ist aus 4 mm Polypropylen-Material, welches sehr langlebig ist. Die Netze sind in mehrfarbigen Ausführungen lieferbar und abwechselnd gestreift. Das Tornetz hat knotenlose Maschenverbindungen und hat eine Netztiefe von 80/200 cm.

  • Tornetze für: Großfeldtor 7,32x2,44 m
  • Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 200 cm
  • Leinenstärke: 4 mm
  • Maschenform: Quadratisch 12 cm
  • Material: Polypropylen
  • Abmessungen (BxH): 750x250 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Grün-Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tornetze, Netze-Tornetze,, Zubehör, wmshopplatz, Tornetz, Fußballtornetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,56*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 126,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,91*
€ 190,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,82*
€ 187,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,83*
€ 180,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,54*
€ 166,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,56*
€ 150,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1071-42
ab € 125,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
1071-01
ab € 111,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
570253
ab € 125,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
1071-65
ab € 119,18*
Ähnlich
Sport-Thieme
1071-02
ab € 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.