Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwimmfloß "Kombi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611123601
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1123601
EAN/GTIN:
     04044475044394
Suchbegriffe:
Schwimmfloß

  • Ideal für Schwimmeinrichtungen, Vereine und Schulsport
  • Kopplung möglich: Flöße können miteinander kombiniert werden
  • Als Rutsche, Wasserlaufsteg oder Badeinsel einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schwimmfloß "Kombi" – vielseitig einsetzbar
Das Sport-Thieme Schwimmfloß "Kombi" ist hervorragend für die Wassergewöhnung und das Kleinkinder-Schwimmen geeignet. Je nach Bedarf können Sie beliebig viele Flöße schnell und einfach zu einem Laufsteg verbinden. Dafür einfach das erste Floß z. B. an einem Startblock oder einer Überlaufrinne befestigen und die übrigen mit den zum Lieferumfang gehörenden 4 Verbindungsgliedern koppeln. Neben dem Wasserlaufsteg ist das Floß noch als Rutsche oder Badeinsel nutzbar.

Produktdetails:
  • Farbe: Rot
  • Inkl. 4 Verbindungsglieder

  • Einsatzbereich: Schwimmbad
  • Material: Plastazote
  • Maße: 210x85x4 cm
  • Max. Nutzeranzahl: 2
  • Gewicht: 6,0 kg
  • Mind. Wassertiefe: 1,20 m

Weitere Suchbegriffe: Schwimmen, Schwimmmatte, Wassermatte, Wasserlaufmatte, Aquamatten, Aquamatte, Schule, Schwimmteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.