Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielerkabine "6 Personen" Verglasung: Acrylglas,Sitzbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611119031
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50490
EAN/GTIN:
     04044475032827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine

  • Elegante Bogenform – Blickfang für jeden Sportplatz
  • Extrem stabil durch vielfache Verstrebungen
  • Kein Rost, kein Glasbruch – absolut wetterfest und beständig
  • Mit Luftdurchlass im unteren Bereich
  • Hält allen Witterungsbedingungen stand


Sport-Thieme Spielerkabine "6 Personen": Ausreichend Sitzplatz für Auswechselspieler
Die Sport-Thieme Spielerkabine "6 Personen" ist eine klassische Auswechselbank und ermöglicht genügend Platz für bis zu 6 Personen. Sie besteht aus hochwertigem Aluminium, ist 100 % UV-beständig und obendrein ganz schnell und einfach aufzubauen. Zusätzlich haben Sie bei dieser Ersatzbank die Wahl zwischen Rückwänden aus Polycarbonat- und Acrylglas, sowie einer Sitzbank aus Holz oder robusten Kunststoff-Sitzen.

Maße und Gewicht:
  • Maße (LxBxH): 2,87x1,25x2,10 m
  • Ca. 120 kg (Polycarbonat und Sitzbank)
  • Ca. 125 kg (Polycarbonat und 6 Sitzschalen)
  • Ca. 160 kg (Acrylglas und Sitzbank)
  • Ca. 165 kg (Acrylglas und 6 Sitzschalen)

Produktdetails:
Rahmenkonstruktion:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Mit Querverstrebungen zur Verstärkung der Konstruktion
  • Mit Blende, ca. 20 cm hoch, einteilig (Nutzung als Werbeflächen möglich)

Bodenrahmen:
  • Aus Aluminium
  • Erhöhung der Stabilität
  • 4 Befestigungspunkte in den Innenseiten der Ecken angeschweißt

Bodenrost:
  • Aus Holz (unbehandelt, nicht lackiert)
  • Mit Aussparung an den Ecken zur Fixierung der Anlage im Boden

Seitenteile:
  • Aus Aluminium-Profilen
  • Seitlich doppelte Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität
  • Mit Polycarbonat-Platten, milchig, ca. 4 mm stark

Varianten Rückseite:
Mit Polycarbonat-Platten:
  • Milchig, ca. 4,5 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben

Mit Acrylglas-Platten:
  • Glasklar, transparent, ca. 4 mm stark
  • 2-teilig, jeweils obere und untere Platte
  • Werden in die Profile geschoben
  • Zuschauer kann Spielverlauf auch hinter der Kabine sitzend verflogen

Sitzvarianten:
Mit Sitzbank:
  • Aus Holz

Mit Sitzschalen:
  • Aus Kunststoff mit Rückenlehne
  • Sitzfarbe: Rot

  • Ausführung Sitzfläche: Sitzbank
  • Material Verglasung: Acrylglas
  • Anzahl Sitzflächen: 6
  • Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
  • Höhe: 2,1 m
  • Gewicht: 160 kg
  • Breite: 2,87 m
  • Tiefe: 125 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verglasung: Acrylglas
Ausstattung:
Sitzbank
Weitere Suchbegriffe: Spielerkabinen, Trainer-, und, Trainerkabine, Auswechselbank, Ersatzbank, Stadionbank, Fußballunterstand, Fußballerunterstand, Fußball-Unterstand, Betreuerbank, Betreuerbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,63*
€ 3.151,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,52*
€ 3.129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.548,97*
€ 3.033,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.509,77*
€ 2.986,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,84*
€ 2.961,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
50490/50499
ab € 2.725,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
50490
ab € 2.244,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
50490/50499
ab € 2.474,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.