Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tellerfuß "Allround" für Grenzstangen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611117729
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1117729
EAN/GTIN:
     04044475247146
Suchbegriffe:
Fahne
Eckfahne
Kinderleichtathletik
Kinder-Leichtathletik

  • Für Grenzstangen aus Holz und Kunststoff bis ø 25 mm und ø 50 mm
  • Besonders robust – aus massivem Gummi gefertigt
  • Zum sicheren Stand von Stangen und Stäben
  • Grau als abriebfeste Indoor-Variante
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tellerfuß "Allround": Der feste Stand von Eckfahnen in der Halle
Der Tellerfuß "Allround" von Sport-Thieme ist aus einem äußerst massivem Gummi hergestellt und daher sehr robust. In die Aufnahmebuchsen können Sie Grenzstangen bis zu einem Durchmesser von 25 mm stellen. Eckfahnen mit einem Durchmesser von 50 mm werden über die Buchse gestülpt. Der Vorteil: Mit einem Tellerfuß markieren Sie überall schnell und variabel! Aufgrund der großen Standfläche wird ein sicherer Stand Ihrer Eckfahne garantiert. Die abriebfeste graue Ausführung ist dabei ideal für die Hallennutzung, da sie beim Ziehen keine Streifen am Boden hinterlässt.

Produktdetails:
  • Material: Gummi
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Hxø (Standfläche): 22x27 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M/3601
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.