Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Grenzstangen-Set "Allround" Stange Gelb, Fahne Neongelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611117673
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1117673
EAN/GTIN:
     04044475067416
Suchbegriffe:
Eckfahnen
Spiele-Sets
eckfahnen

  • Auf Hart- und Rasenplätzen verwendbar
  • Witterungsbeständig und farbecht
  • Lieferung inkl. passender Bodenhülse zur Verankerung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Grenzstangen-Set „Allround“: Das robuste Set für Fußballplatz und Halle
Das Grenzstangen-Set „Allround“ von Sport-Thieme besteht aus 6 Grenzstangen „Allround“ und 6 passenden Eckfahnen. Die Grenzstange ist aus einem elastischen Kunststoff gefertigt und daher besonders sicher vor Verletzungen. Dank der zum Lieferumfang gehörenden Bodenhülse aus Kunststoff verankern Sie die Grenzstange exakt im Boden. Die strapazierfähige Eckfahne aus Polyester zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und Verrottungsfestigkeit aus. So können Sie das Set sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich einsetzen. Damit Sie jederzeit auch in der Halle trainieren können, passt die Grenzstange auch in den Tellerfuß „Allround“.

Lieferumfang:
  • 6 Sport-Thieme Grenzstangen "Allround" inkl. Bodenhülsen
  • 6 Sport-Thieme Fahnen für Grenzstange ø 50 mm

Produktdetails Grenzstange:
  • Material: Aus elastischem Kunststoff
  • Länge: 165 cm (ca. 150 cm über dem Erdboden)
  • ø: 50 mm
  • Lieferbare Farben: Gelb und Weiß

Produktdetails Eckfahne:
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße (LxB): 40x40 cm
  • Für in- und outdoor: Extrem witterungsbeständig und verrottungsfest
  • Lieferbare Farben: Rot-Weiß und Neongelb

  • Durchmesser: 50 mm
  • Ausstattung: Mit Fahnen; Mit Bodenhülse; Im Set; Mit Fahnen; Mit Bodenhülse; Im Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stange Gelb, Fahne Neongelb
Weitere Suchbegriffe: Set, Fahne, Turnstab, Eckfahne, Turnstäbe, Flagge, Markierungsstangen, Fahnen, Grenzstangen, Grenzstange, Flaggen, Begrenzungsstangen, Begrenzungsstange, Eckballfahnen, Eckballfahne, Grenzfähnchen, Eckfahnenwimpel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 7,45834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 115,69*
€ 137,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,77*
€ 135,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,91*
€ 129,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,41*
€ 124,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,50*
€ 106,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1117660
ab € 89,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
1117657
ab € 89,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
1117631
ab € 89,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.