Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 510 Outdoor" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611110311
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     125615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Schulen, Jugend- und Freizeitzentren sowie Freibädern
  • Kann das ganze Jahr dauerhaft im Freien stehen
  • Wetterfest: Untergestell aus feuerverzinktem Stahlblech
  • Mattop-Beschichtung für blendfreies Spiel bei Sonnenschein
  • 10 Jahre Garantie auf die Spielfläche


Die Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 510 Outdoor": Robust und langlebig
Die wetterfeste Tischtennisplatte "Pro 510 Outdoor" von Cornilleau ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich bestens geeignet. Ob für Schulen, Vereine, Campingplätze und Co.: Dieser Tischtennistisch wurde für höchste Ansprüche konzipiert. Die 7 mm starke Platte aus Melamin verfügt über eine spezielle Mattop-Beschichtung. Diese reflektiert 10 mal weniger Sonnenstrahlen als herkömmliche Platten und macht das Spiel bei strahlendem Sonnenschein zum absoluten Vergnügen. Mit seinem festen Untergestell aus verzinktem Stahlblech und ohne Klappmechanismus sorgt die robuste Cornilleau Tischtennisplatte "Pro 510 Outdoor" obendrein für die nötige Standfestigkeit. In der Lieferung enthalten ist ein bereits fest montiertes Stahlnetz.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Melamin
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 77 kg
  • Plattenstärke: 7 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Institution; Schule

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennistisch cornilleau, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, Tisch, Outdoor-Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, TT-Platte, Outdoor, Platte, Platten, TT, corneliau, Beton-Spielgerät, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 869,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,77*
€ 1.162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,05*
€ 1.154,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,21*
€ 1.117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,73*
€ 1.084,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,64*
€ 1.034,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
125617
ab € 871,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.