Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611109610 Herst.-Nr.: 61-8378 EAN/GTIN: 04000885837803 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Schule und Verein
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff - für lange Haltbarkeit
- Ohne Zelluloid gefertigt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Donic Schildkröt Tischtennisbälle „Jade“: Gute SpieleigenschaftenDie Donic Schildkröt Tischtennisbälle „Jade“ eignen sich ideal für den Schulsport und das intensive Training im Verein. Die Bälle sind aus ABS-Kunststoff und ohne Zelluloid gefertigt. Sie bieten gute Spieleigenschaften für tolle Matches. - Einsatzbereich: Training
- Ballgröße: ø 40 mm
- Farbe: Orange
- Material: ABS-Plastik
Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischtennisplatte, Tischtennistisch, tischtennis bälle, Tischtennis-Ball, Tischtennisbälle, Zubehör, TT-Ball, TT-Bälle, tt, Ball, TT, Bälle, bälle, spielen, TT-Zubehör, Tischtennis-Zubehör, Tischtenniszubehör |
| | |
| |