Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisnetz "Perfekt EN II stationär compact"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611104716
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Perfekt II EN statio
EAN/GTIN:
     04044475117869
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
tischtennis netze

  • Leichter Auf- und Abbau
  • Alu-Netzgarnitur
  • Für 19 mm und 22 mm Platten
  • Für in- und outdoor geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Tischtennisnetz-Garnitur für folgende Tischtennis-Tische:

  • Sport-Thieme "Roller II"
  • Sport-Thieme "Master"
  • Sport-Thieme "Profi"
  • Sport-Thieme "School"
  • und andere Tische mit 19 mm oder 22 mm Plattenstärke

  • Einsatzbereich: Outdoor; Indoor
  • Befestigung: Permanente Befestigung
  • Material: Textilgewebe
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Netzfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Tischtennisnetz, Tischtennis-Netz, Netzgarnitur, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.