Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Premium" Anthrazit,Kurzer Fuß, frei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611104048
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1104048
EAN/GTIN:
     04044475167079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Besonders langlebig und zu 100 % recycelbar
  • Äußerst stabile, witterungsbeständige Outdoor-Platte
  • Blendfreie Spieloberfläche für weniger Reflektion
  • Polymerbeton-Produktionsrückstände werden wiederverwendet
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Premium": Der stabile Tisch für jede Menge Spielspaß
Mit der wetterfesten Tischtennisplatte "Premium" von Sport-Thieme erleben Sie eine ganzjährige Nutzung im Outdoor-Bereich. Durch das robuste Material aus Polymer-Beton und die massive Bauweise eignen sich die Tischtennisplatten perfekt für höchste Beanspruchungen. So findet der Tisch vor allem auf Schulhof und öffentlichen Plätzen Verwendung. Dank der 45 mm starken, blendfreien Spieloberfläche ist selbst bei strahlendem Sonnenschein absolutes Spielvergnügen möglich. Ein umlaufendes Kantenprofil aus Aluminium schützt die Spielflächen und garantiert die seit Jahrzehnten bewährte Langlebigkeit der Platten. Die Lieferung erfolgt ohne Netzgarnitur. Übrigens: Die Produktionsrückstände aus Polymerbeton werden geschreddert und anschließend als Kiesersatz verwendet.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Anthrazit
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Material Spieloberfläche: Polymerbeton
  • Plattenstärke: 45 mm
  • Gewicht: 700 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • DIN EN: 15312
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Institution; Schule

Weitere Informationen:
Farben:
Anthrazit
Ausführung:
Kurzer Fuß, freistehend
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Betontische, Tischtennis-Betontisch, Tischtennisbetontisch, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, Beton, Betontisch, betontischtennisplatte, Beton-Spielgerät, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.303,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,71*
€ 2.954,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.455,15*
€ 2.921,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,93*
€ 2.820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,88*
€ 2.766,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,75*
€ 2.741,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1104051
ab € 2.423,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
Timo kurzer Fuß Blau
ab € 2.301,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
Timo langer Fuß Blau
ab € 2.425,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
Timo kurzer Fuß Grün
ab € 2.296,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
Timo langer Fuß Grün
ab € 2.426,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.